Disperzní lepidlo na dřevo D3
Lepidlo na dřevo D3X
LEPIDLO NA DŘEVO D3 - 29KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Polyvinylacetátová disperze
Ověřená kvalita D3
Po vytvrzení je lepidlo průhledné
Lepený spoj je trvalý, pevný a pružný
Vysoká tepelná odolnost po vytvrzení
Výhody:
- Po vytvrzení transparentní
- Bez rozpouštědel
- Pachově neutrální
- Nehořlavé
- Připravené k okamžitému použití
- Určené k rychlé spotřebě
Skladovatelnost (v suchu a chladu): 12 měsíců
Datové listy(X)
Lepení nábytku, oken, dveří, zábradlí, konstrukcí ze dřeva, dřevovláknitých desek a překližky. Vhodné pro lepení měkkého, tvrdého dřeva a dalších odvozených materiálů. Nanášejte lepidlo jednostranně, při požadavku na vyšší odolnost proti vodě naneste lepidlo oboustranně. Látky obsažené ve dřevě, jako i v železe mohou ve spojení s tříslovinovými kyselinami vést ke změně zabarvení. Doba schnutí a kondenzační doba lepidla jsou značně ovlivněny pracovními poměry. Pokojová teplota, materiálová teplota a teplota lepidla: +18 až +20 °C, vlhkost dřeva: 8 – 10%, množství nanášeného lepidla: 80–180 g/m2, doba schnutí při 150 g/m2: 8–10 min., lisovací tlak: 0,1–0,8 N/mm2, minimální lisovací doba: 8–15 min. Lepidlo není určeno pro přímý styk s potravinami. Nástroje před zaschnutím omyjte vodou! Chraňte před mrazem! Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.