1K PU montážní pěna MEGA
1K pěna do pistole PU MEGA
PISTOLOVÁ PU PĚNA MEGA 65L ZIMNÍ 850ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mega pistolová polyuretanová pěna je výplňová a těsnící polyuretanová hmota se zvýšenou vydatností vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti.
- Montáž a utěsnění dřevěných, plastových i kovových dveřních zárubní, okenních rámů a jiných konstrukcí
- Izolace teplovodních rozvodů, koupelnových van, bojlerů, chladírenských zařízení
- Utěsnění spár, prasklin a otvorů, které nelze vyplnit jinými těsnicími materiály, prostupů instalací vody, topení, plynu a elektřiny
- Spárování roubených staveb
Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.
Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!
Datové listy(X)
- Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, avšak nepokrytý jinovatkou nebo ledem.
- Je vhodné, aby láhev měla před použitím teplotu asi +15 °C až +20 °C. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Minimální okolní teplota při aplikaci je +5 °C. Pracujete-li při vyšších teplotách než je optimální teplota (+20 °C), doporučujeme, aby rozdíl teploty obsahu láhve a okolí nebyl větší než 5°C.
- Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu. Doporučujeme navlhčit vyplňovaný prostor vodou z lahve s rozprašovačem. Pokud je spára větší než v průměru 5 cm, doporučujeme vyplnit prostor pouze částečně, maximální výška vrstvy 2 cm. Čerstvou pěnu navlhčit a potom pokračovat ve stříkání pěny ve vrstvách do vyplnění prostoru. Pěna při vytvrzování zvětšuje objem, proto vypl- ňujte prostor pouze do 1/3. Je-li relativní vlhkost vzduchu nižší než 35%, je nutné intenzivní zvlhčování.
- Vytvrzenou pěnu je možno řezat nožem. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.
- Čerstvou pěnu lze vyčistit PU čističem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Bezprostředně po ukončení práce tj. po odšroubování lahve z aplikační pistole, je nutné vyčistit pistoli PU čističem.
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Krémová |
Pach/vůně | Uhlovodík |
Suchý pro manipulaci po | 8 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | 20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu |
Lze řezat po | 20 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 60% |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Min. teplota zpracování | -10 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Třída stavebních hmot | B3 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Výtěžnost (objem) přibl. | 38 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Obsah balení | 850 ml |
Provedení | Tlaková nádobka |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C |