Servisní jednotka pro klimatizace vozidel COOLIUS® A10
Servisní jedn. pro klimatizace vozidel COOLIUS A10
SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A10

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro mobilní použití
- Inovativní konstrukce vah se zámkem pro přenášení
- Maximální potlačení nárazů
- Umožňuje ovládání měničem napětí
Sofistikovaná dokumentace
- Export dat do aplikace Excel prostřednictvím rozhraní USB
- Dokumentace jednotlivých úkonů
- Vyhodnocení celkové spotřeby chladicí kapaliny
Rychlá změna typu oleje, např. PAG na POE
Inteligentní proplach potrubního systému a servisních hadic
Dlouhé servisní intervaly
Kvalitní součásti ve speciálním provedení
Nehrozí nežádoucí přístup
Individuální přístup chráněný 4místným heslem
Obsah dodávky
- Servisní hadice 2 x 3 m se standardními rychlospojkami
- Databáze náplní vozidel
- Štítky pro různé oleje a UV aditiva
- Příručka pro údržbu
- Stručný návod (s odkazem na web s vícejazyčným podrobným návodem)
- Návod k zařízení
Servis klimatizací osobních automobilů, dodávek, nákladních vozů, užitkových vozidel a stavebních a zemědělských strojů.
Hmotnost zařízení | 65 kg |
Šířka | 572 mm |
Výška | 1045 mm |
Hloubka | 545 mm |
Type chladiva | R134a |
Plnicí množství pro chladivo | 11 kg |
Přesnost plnění chladiva | +/- 15 g |
Výkon vakuového čerpadla | 100 l/min |
Množství nasávaného vzduchu | 300 g/min |
Zobrazení | 4řádkový LCD |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Schválení | CE |
Hmotnost výrobku (na kus) | 65,200 kg |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!