Servisní zařízení pro klimatizace užitkových vozidel COOLIUS® A10
Servisní jednotka pro klimatizace CV COOLIUS A10
SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A10
Obj. č. W050101030
EAN 4056807112732
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro mobilní použití
- Inovativní konstrukce vozidla pro bezpečnou přepravu
- Maximální potlačení nárazů
- Umožňuje ovládání napěťovým transformátorem
Sofistikovaná dokumentace
- Export dat do aplikace Excel prostřednictvím rozhraní USB
- Dokumentace jednotlivých úkonů
- Vyhodnocení celkové spotřeby chladicí kapaliny
Typ oleje lze rychle změnit, např. olej PAG za POE
Inteligentní proplach potrubního systému a servisních hadic
Dlouhé servisní intervaly
Kvalitní součásti ve speciálním provedení
Nehrozí nežádoucí přístup
Individuální přístup chráněný 4místným heslem
Obsah dodávky
- Servisní hadice 2 x 3 m se standardními rychlospojkami
- Databáze náplní vozidel
- Štítky pro různé oleje a UV aditiva
- Příručka pro údržbu
- Stručný návod (s odkazem na web s vícejazyčným podrobným návodem)
- Návod k zařízení
Datové listy(X)
Ideální pro mobilní servis klimatizací s chladivem R134a u užitkových vozidel, stavebních vozidel, zemědělských vozidel, dodávek a automobilů
Type chladiva | R134a |
Plnicí množství pro chladivo | 11 kg |
Množství nasávaného vzduchu | 300 g/min |
Hmotnost zařízení | 65 kg |
Šířka | 572 mm |
Výška | 1045 mm |
Hloubka | 545 mm |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Délka hadice | 3,0 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!