Stroj na čištění podlah LAVAMATIC
Stroj na čištění podlah Lavamatic
ČISTIČ PODLAH -AKU
WWE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vybaven odnímatelnou vyrovnávací nádržkou
- Včetně akumulátoru a nabíječky (akumulátorová verze)
- Vysoce výkonný sací motor
- Snadný a intuitivní ovládací panel
Ideální pro čištění velkých vnitřních prostor a showroomů, provoz s kabelem nebo bez kabelu, vybavený velkokapacitním zásobníkem. Díky své kompaktní velikosti umožňuje mytí ve špatně přístupných místech
Šířka | 550 mm |
Výška | 1220 mm |
Délka | 960 mm |
Jmenovité napětí | 24 V |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 06 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!