Multifunkční tesařský úhelník Hliník
Multifunkční tesařský úhelník, hliníkový
TESAŘSKÝ ÚHELNÍK-RAFTER-29CM
Obj. č. 0695940373
EAN 4062856351213
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadno čitelná úhlová stupnice a otočný bod pro měření úhlů
- Chcete-li použít funkci úhloměru, najděte nejprve otočný bod označený nápisem Pivot v místě úhlu 90°.
- Tento bod umožňuje najít libovolný úhel od 0° do 90° pro mnoho speciálních konstrukcí, jako jsou řezbářské práce, rámování obrazů, výroba nábytku, dělicí přepážky v místnostech, obrysové frézování atd.
Stupnice pro běžné úhly a stupnice HIP-VAL (pro nárožní a úžlabní krokve) pro úsporu času
Hlavní úhloměr a dvě speciální stupnice úhloměru na vnitřní straně nástroje slouží k rychlému zjištění běžných (i neobvyklých) úhlů krokví pro sklony střech.
Stupnice přímo nad úhloměrem je označena „Common“. Běžné sklony střech jsou označeny jako stoupání pro běžné krokve od 1" do 30".
Nad touto stupnicí se nachází další, označená „HIP-VAL“. Jedná se o zkratku pro „Hip-Valley“ (nárožní a úžlabní).
Vynikající vodítko pravého úhlu pro elektrickou nebo ruční pilu
Pro příčné řezání desek pod přesným úhlem 90° nebo 45°.
Datové listy(X)
Pro montáž střešních konstrukcí nebo podpěr solárních panelů, rozvržení schodů, skříní či obložení a mnoho dalších stavebních projektů.
Tloušťka (B1) | 4,7 mm |
Šířka (B) | 28 mm |
Rozměr ramen, dlouhý (L1) | 427 mm |
Rozměr ramen krátký (L2) | 306 mm |