Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

1/2" vnitřní vytahovák, dlouhý

1/2" vnitřní vytahovák, dlouhý
VNVYTSRB-PRNG-1/2PL-L50-D14

Obj. č. 0714131214

EAN 4052703272990

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
1/2" vnitřní vytahovák, dlouhý

Obj. č. 0714131214
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
Řešení pro stržené a zrezivělé šrouby s vnitřním šestihranem a šrouby TX. Nejpoužívanější velikosti v kompaktním sortimentu. Lze použít i pro celou řadu podobných profilů.

Přesně opracovaný kónický spirálový profil



1/2" čtyřhran 12 a 14 mm



Roztažení omezené objímkou



Dodáváno v kovové kazetě s kvalitní pěnovou vložkou a svěrným efektem



Ideální pro hluboko uložené šrouby


díky delšímu provedení



Výrazná úspora času


Bez vrtání a svařování



Snadno uvolňuje stržené šrouby s vnitřním šestihranem a šrouby TX


díky kónickému spirálovému profilu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Průměr

14 mm

Délka

78 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace