1/4" a metrický oboustranný očkový ráčnový klíč Pro šestihrannou drážku
Oboustranný očkový ráčnový klíč, 1/4", vychýlený
DVOJ.OČK.KLÍČ 110MM, RÁČNA 1/4-10MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální ráčnový nástroj pro použití ve stísněných prostorách
- Chytře kombinované 1/4" a 10mm ráčny
- Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou
- Štíhlá ráčnová hlava znamená, že klíč lze použít i na těžko přístupných místech
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a leštěné pro zajištění lesklého povrchu
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
Velikost hrotu | 1/4, 10 mm |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L) | 110 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)