1K PU studniční pěna Zimní
1K montážní pěna studniční zimní
STUDNIČNÍ PĚNA ZIMNÍ 750ML S TRUBIČKOU
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Studniční polyuretanová pěna je montážní a izolační polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti. Vzhledem ke speciální použité receptuře je předurčena k aplikacím, kde se předpokládá přímý styk s pitnou vodou.
Mezi hlavní aplikace studniční polyuretanové pěny patří izolace studničních skruží, vodovodních řadů, kanalizačních a odpadních stok apod.
Skladujte v suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 18 měsíců od data výroby.
Polyuretanová pěna vyhovuje podmínkám pro trvalý styk s pitnou vodou - podrobnosti viz Protokol č. 32100/2011 z 27.12.2011 vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni (zkušební laboratoř č. 1384).
Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!
- Povrch může být před aplikací vlhký. Nesmí však být pokrytý jinovatkou nebo ledem.
- Optimální teplota pro aplikaci pěny je +15°C až +20°C. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty.Rozdíl teploty lahve vůči okolí by neměl nikdy překročit 5°C. Nepřekračujte maximální teplotní rozmezí pro práci s pěnou +0°C až +35°C.
- Našroubujte plastový aplikátor na ventil láhve. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem rukojeti aplikátoru. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu. Před začátkem aplikace navlhčete vyplňovaný prostor vodou z lahve s rozprašovačem. Pokud je spára větší než 5 cm v průměru, doporučujeme vyplnit prostor pouze částečně - maximální výška vrstvy 2 cm, čerstvou pěnu navlhčit a potom pokračovat ve stříkání pěny ve vrstvách. Pěna při vytvrzování zvětšuje objem, proto vyplňujte prostor pouze do 1/3. Je-li relativní vlhkost vzduchu nižší než 35 %, je nutné pěnu intenzivně zvlhčovat.
- Vytvrzenou pěnu je možno řezat nožem. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.
- Čerstvou pěnu lze odstranit PU čističem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Pokud je práce přerušena na více než 10-15 minut, je nutné vyčistit aplikační trubičku PU čističem.
Suchý pro manipulaci po | 12 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | 20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu |
Lze řezat po | 40 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 60% |
Min. teplota zpracování plechovky | 0 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 35 °C |
Výtěžnost (objem) přibl. | 32 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Obsah balení | 750 ml |
Třída stavebních hmot | B3 – lehce zápalné |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Datové listy(X)