1složková PU pěna do pistole pro izolační panely
1složková PU pěna do pistole pro izolační panely
LEPIDLO NA POLYSTYREN W2302-750ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Modrá |
Pach/vůně | Typický pro produkt |
Hustota zformovaných materiálů | 20 kg/m³ |
Struktura buněk | Střední |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Suchý pro manipulaci po | 8 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu |
Lze řezat po | 20 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 60% |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 0 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 35 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Třída stavebních hmot | B3 – lehce zápalné |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Obsah balení | 750 ml |
Provedení | Plechovka |
Hmotnost obsahu | 1,35 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Dobře větrané skladování 20°C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)