Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

3/8" vnitřní vytahovák, dlouhý

3/8" vnitřní vytahovák, dlouhý
VNVYTSRB-PRNG-3/8PL-L60-D4

Obj. č. 0714131204

EAN 4052703272877

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
3/8" vnitřní vytahovák, dlouhý

Obj. č. 0714131204
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
Řešení pro stržené a zrezivělé šrouby s vnitřním šestihranem a šrouby TX. Nejpoužívanější velikosti v kompaktním sortimentu. Lze použít i pro celou řadu podobných profilů.

Přesně opracovaný kónický spirálový profil



3/8" čtyřhran až do 10 mm



Roztažení omezené objímkou



Ideální pro hluboko uložené šrouby


díky delšímu provedení



Výrazná úspora času


Bez vrtání a svařování



Snadno uvolňuje stržené šrouby s vnitřním šestihranem a šrouby TX


díky kónickému spirálovému profilu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

3/8

Průměr

4 mm

Délka

60 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace