34° hřebíkové šrouby AN Nerezová ocel A2, pryskyřičný povlak, závit s dvojitým začátkem
Závit. hřebík AN neleg. ocel A2, ploch. kul. hlava
HŘB-AN5090-KUL.HLAVA-AW20-A2-2,8X65
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odnímatelný závitový hřebík s unašečem AW20, 80° zápustná hlava
- Ideální pro efektivní zhotovování dřevěných spojů
- V praktickém přepravním pouzdru
Testováno dle normy EN 14592:2008+A1:2012
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Závit až přibližně khlavě |
Typ hlavy | Kulatá hlava |
Vnitřní pohon | AW20 |
Délka (L) | 65 mm |
Průměr stopky (Øds) | 2,8 mm |
Průměr hlavy (Ø dk) | 7,2 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Akumulátorová hřebíkovačka ASN 5090 HF, Akumulátorová hřebíkovačka HiKoki 1890DBCL |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)