34° páskové hřebíky s půlkulatou hlavou Nerezová ocel A2, drážkovaná, povlak z pryskyřice
Hřebík AN A2 z neleg. oceli, půlkul. hl. s dráž.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
V praktickém přepravním pouzdru
Testováno dle normy EN 14592:2008+A1:2012
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Rýhovaný a zpryskyřičnatělý |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Délka (L) | 65 mm |
Průměr stopky (Øds) | 2.8 mm |
Průměr hlavy (Ø dk) | 7.2 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Akumulátorová hřebíkovačka ASN 5090 HF, Akumulátorová hřebíkovačka HiKoki 1890DBCL |
Datové listy(X)