3D závěs ∅ 16 mm
Závěs domovních dveří 3D, D 16 mm
HSPULIPA-3D-VYTSRBPO-(ZN)-D16MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K nastavení závěsu je třeba jen jeden nástroj (šestihran velikosti 4)
Aby bylo možné plně využít nastavení výšky, měla by být použita 6mm horní spára.
Na měkké a lehké dřevo, jako jsou jedle, borovice, smrk atd., doporučujeme použít vrták o průměru 6,8 mm.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro | Dřevěné dveře s polodrážkou |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Průměr válce | 16 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 50 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 75 kg |
Přestavení do stran | +/- 4 mm |
Nastavení výšky | + 4 mm |
Nastavení hloubky | +/- 4 mm |
Min. síla výboje jiskrou | 15 mm |
Výška role | 80 mm |
Délka čepu u rámu | 45 mm |
Délka čepu u křídla | 45 mm |
Vnitřní pohon | IS4 |
Doporučená nosnost pro výšku dveří přibližně 2 m | ||
Šířka dveří v mm | s 2 popruhy | se 3 popruhy |
až 800 | 60 kg | 90 kg |
až 1000 | 50 kg | 75 kg |
až 1200 | 40 kg | 60 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!