3D závěs ∅ 20 mm
Závěs domovních dveří 3D, D 20 mm
DVEŘNÍ ZÁVĚS 20MM, 3-D, ŽLUTÝ POZ.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K nastavení závěsu je vyžadován pouze jeden nástroj (šestihran AF 5)
Aby bylo možné plně využít nastavení výšky, měla by být použita 6mm horní spára.
Na měkké a lehké dřevo, jako jsou jedle, borovice, smrk atd., doporučujeme použít vrták o průměru 8,3 mm.
Doporučená nosnost pro výšku dveří přibližně 2 m | ||
Šířka dveří v mm | s 2 popruhy | se 3 popruhy |
až 800 | 90 kg | 150 kg |
až 1000 | 75 kg | 125 kg |
až 1200 | 60 kg | 100 kg |
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro | Dřevěné dveře s polodrážkou |
Materiál | Ocel |
Zamykací západka | Ne |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Průměr válce | 20 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 75 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 125 kg |
Přestavení do stran | +/- 4 mm |
Nastavení výšky | + 4 mm |
Nastavení hloubky | +/- 4 mm |
Min. síla výboje jiskrou | 16 mm |
Výška role | 107,5 mm |
Délka čepu u rámu | 55 mm |
Délka čepu u křídla | 55 mm |
Vnitřní pohon | HS5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!