3D závěs ∅ 20 mm
Závěs domovních dveří 3D, D 20 mm
HSPULIPA-3D-(A2-MATT)-D20MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné dveře s polodrážkou |
Materiál | Ocel |
Zamykací západka | Ne |
Povrch | Základní |
Průměr válce | 20 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Stupeň lesku | Matný |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 75 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 125 kg |
Přestavení do stran | +/- 4 mm |
Nastavení výšky | + 4 mm |
Nastavení hloubky | +/- 4 mm |
Min. síla výboje jiskrou | 16 mm |
Výška role | 107,5 mm |
Délka čepu u rámu | 55 mm |
Délka čepu u křídla | 55 mm |
Vnitřní pohon | HS5 |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!