45° koleno s vnitřním a vnějším závitem EN10242 A4/A5°, se zúžením, žárově zinkovaná kujná litina
EN10242 A4 kujná litina žárově zinkovaná 45°
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Spojovací závit (d1) | R 1palec |
Materiál | MCI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
DIN | 10242 |
Délka (a) | 28 mm |
Délka 2 (b) | 37 mm |
Délka 4 (z1) | 11 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)