4D spojka a stavitelný adaptér
4D nasazovací spojka s regulačním adaptérem 2
4D SADA PŘÍCHYTEK PRO DYNAPRO

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přední západka s integrovaným nastavením hloubky
- Plynulejší nastavení výšky a náklonu
- Jasné symboly pro snadnou identifikaci směru nastavení
- Širší rozsah použití díky užší konstrukci přední západky: Lze používat pro skříňky se světlou šířkou od 182 mm
- Vysoká stabilita: Lze použít se systémem Dynapro do maximálního zatížení 70 kg
Nastavení hloubky lze aplikovat pouze u systému Dynapro s tlumeným zavíráním.
U systémů Dynapro Tipmatic a Dynapro Tipmatic s tlumeným zavíráním je funkce nastavení hloubky integrována v jednotce Tipmatic a hloubka se proto nesmí nastavovat pomocí nasazovací spojky.
Rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
K montáží nastavovací spojky a stavitelného adaptéru se používají vruty ASSY ∅ 3,5 mm.
![]() | |
Materiál | Polyoxymethylene |
Nastavení výšky | + 3,5 mm |
Přestavení do stran | +/- 1,5 mm |
Nastavení sklonu | + 4 mm |
Vhodné pro kluzný prvek | Dynapro |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)