Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

6komorové světlo, 24V

6-chamber light MB-Actros ADR-tested
LEPCHT-6ZAM-MS/ACSUCHS-ZNAC-LNKS

Obj. č. 081246 442
EAN 4024835830355

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro Mercedes Benz Actros, pro žárovky
Upozornění

Žárovky nejsou součástí balení

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Pravoúhlý

Počet komor

6 ks

Montáž

Levé

Kabelová přípojka

Kompaktní zástrčka

Min. jmenovité napětí

12 V/DC

Max. jmenovité napětí

24 V/DC

Funkce

Zpětné světlo
Obrysové světlo
Osvětlení poznávací značky
Koncové mlhové světlo
Odrazka
Boční obrysové světlo
Signální, brzdové, zadní světlo

Délka

525 mm

Šířka

139 mm

Hloubka

84,5 mm

Schvalovací značka

ADR
ECE

Srovnávací číslo

001 540 6270

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlumič vibrací pro koncová světla

PR-SCHZVNRVAOKPV-(LEPCHT-MKL)

Univerzální
x 2 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kompaktní 7kolíkový konektor pro opravy

PR-ZOMBALSVTLCZER-(LEPCHT-MKL)-7LES

Pro koncová světla
x 2 ks
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Sklo pro 6komorové světlo Pro Mercedes Benz Actros a Mercedes Benz SK

PR-LCHSVCHEISE-(LEPCHT-081246 4/43/442)

Pro Mercedes Benz Actros a Mercedes Benz SK
x 1 ks