6komorové světlo, 24 V
6-chamber light MB-SK
LEPCHT-6ZAM-MS/SK-HRASV
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vč. úchytu: 2 x M8
Připojení:
S připojovacím kabelem 1,2 m, s kruhovým konektorem
Žárovky nejsou součástí balení
Certifikace ADR
Vícekomorová světla pro tažná vozidla a přívěsy, pro použití v systému palubního napájení 24 V
Funkce:
- Směrové světlo, brzdové světlo, koncové světlo
- Couvací světlo
- Zadní mlhové světlo
- Obrysové světlo
- Odrazka
- Boční obrysové světlo
- LED modul přípustný
- Osvětlení RZ (pouze s položkou obj. č. 081246 43)
![]() | |
Počet komor | 6 ks |
Montáž | Pravé |
Kabelová přípojka | Kulatý konektor |
Délka kabelu | 1.2 mm |
Funkce | Zpětné světlo, Obrysové světlo, Koncové mlhové světlo, Odrazka, Boční obrysové světlo, Signální, brzdové, zadní světlo |
Délka | 525 mm |
Šířka | 139 mm |
Hloubka | 84.5 mm |
Srovnávací číslo | 001 540 1870 |
Datové listy(X)