7komorové světlo, 24 V
7-chamber light Volvo FH
LEPCHT-7ZAM-(VOLVO-FH)-ZNAC-LNKS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvojitá koncová světla
Žárovky nejsou součástí balení
Datové listy(X)
Forma | Pravoúhlý |
Počet komor | 7 ks |
Montáž | Levé |
Kabelová přípojka | Kompaktní zástrčka |
Min. jmenovité napětí | 12 V/DC |
Max. jmenovité napětí | 24 V/DC |
Funkce | Signální, brzdové, zadní světlo |
Délka | 500 mm |
Šířka | 130 mm |
Hloubka | 90 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Srovnávací číslo | 20565103 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!