7komorové světlo, 24 V
7-chamber light Volvo-FM, FL 24 V
LEPCHT-7ZAM-(VOLVO-PL/FM)-ZNAC-LNKS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvojitá koncová světla
Bez žárovek
Datové listy(X)
Forma | Pravoúhlý |
Počet komor | 7 ks |
Montáž | Levé |
Kabelová přípojka | Kompaktní zástrčka |
Min. jmenovité napětí | 12 V/DC |
Max. jmenovité napětí | 24 V/DC |
Funkce | Signální, brzdové, zadní světlo |
Délka | 369,8 mm |
Šířka | 130 mm |
Hloubka | 89,3 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Srovnávací číslo | 20507623, 20425728 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!