ABS LADDWALL
Upevnění žebříku ABS LADDWALL
LDRFIXNG-F.KOT.BOD-(LADDWALL2)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Opřený žebřík nezajištěný proti podklouznutí či převrácení je jednou z nejčastějších příčin úrazů: téměř 50 % všech hlášených úrazů způsobených pádem z výšky souvisí se žebříkem.
Systém ABS LaddWall umožňuje snadno instalovat trvalou pojistku pro žebřík, která pádu z výšky zabrání. Protože je vyrobena z nerezové oceli, lze pojistku ABS LaddWall použít venku, a to i trvale.
- Pojistka na žebřík pro použití uvnitř i venku
- Zabraňuje převrácení a podklouznutí
- Šířka příčlé min. 280 mm
- Montáž pomocí vhodného upevňovacího materiálu podle podkladu (není přibalen)
Pro montáž na fasádu
Žebřík stačí jednoduše opřít podle specifikací a pokud hrozí jeho převrácení nebo podklouznutí, narazí okamžitě na jednu nebo obě pojistné lišty, které zabrání dalšímu pohybu.
Hmotnost výrobku (na kus) | 990.000 g |
Materiál | Ocel |
Datové listy(X)