Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

ABS Lock FALZ III

Kotevní bod ABS Lock fold III
LOCK SEAM III ( PF-1003-A)

Obj. č. 0838904122

EAN 4260336784418

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ABS Lock FALZ III

Obj. č. 0838904122
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
Malý upevňovací bod s velkým účinkem na plechové střechy.

Střecha zůstane stále vodotěsná! Jisticí prostředky řady ABS-Lock Falz se montují snadno na šev, aniž by bylo nutno narušovat střešní krytinu. Vizuálně nenápadný upevňovací bod ABS-Lock Falz III na zahnuté švy slouží k jištění 1 osoby proti smrtelnému pádu ze střechy.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • DIN EN 795:2012, B

  • Pevné uchycení na šev bez průniku střechou

  • Montáž na jediný šev pomocí dvou svorek

  • Hliník o tloušťce od 0,7 mm

  • Např. BEMO a podobné systémy

  • Vč. montážní sady
Návod

Oko jisticího bodu je vyrobeno z nerezové oceli a umožňuje volné otáčení o 360°. Svorka je vyrobena z hliníku odolný vůči povětrnostním vlivům. Díky malým rozměrům nenaruší systém ABS-Lock Falz III vizuální kvalitu plechové střechy. Z dálky je jisticí prostředek prakticky nerozpoznatelný.



V případě potřeby lze prostředek ABS-Lock Falz III použít jako dočasný jednoduchý kotevní bod. Je lehký, levný a snadno se vejde do zavazadla.

Materiál

Ocel

Délka tyče

0 mm

Norma EN

795

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Zaoblená drážka

Výška

0 mm

Povrch

NOC FINISH

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace