ABS Lock X T
Kotevní bod ABS Lock X, trapéz
KOTEVNÍ BOD-ABS-LOCK-XT-TRAPEZ-300MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kotevní bod z nerezové oceli s lisovanými plastovými držáky (průměr 16 mm) má všeobecné stavebně-technické schválení (abZ) a příslušné číslo Ü.
Kotevní bod je určen pro trapézové plechy pokládané v obou orientacích.
Lze použít jako jednoduchý kotevní bod nebo jako držák pro součásti poutacího postroje.
Bezpečnostní řešení se upevňuje pomocí 4 přibalených samozajišťovacích hmoždinek.
Kotevní bod byl testován pod příčným zatížením a umožňuje jištění až 3 pracovníků proti pádu ze střechy.
Datové listy(X)
Kotevní bod je určen pro trapézové plechy pokládané v obou orientacích. Lze použít jako jednoduchý kotevní bod nebo jako držák pro součásti poutacího postroje.
- Všeobecné stavebně-technické schválení (abZ), číslo Ü Z-14.9-688
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Trapézový plech (obě orientace), ocelový, od 0,63 mm
- Teplé střechy, rozteč otvorů 180 až 250 mm
- vč. spojovacího materiálu
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Materiál | Nerezová ocel |
Délka tyče | 300 mm |
Průměr | 16 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Trapézový plech |
Výška | 300 mm |
Barva | Barva nerezové oceli |
Povrch | NOC FINISH |