Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

ABS Nosná trubka pro systém s dvojitým zatížením pomocí závaží

Nosná trubka pro ABS Weight on Top Double
OP.TRUB-(W-OT-STUETZRO-300)

Obj. č. 0838904402

EAN 4260486760065

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ABS Nosná trubka pro systém s dvojitým zatížením pomocí závaží

Obj. č. 0838904402
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
Nosná trubka doplňující kotevní bod, aby jej bylo možno použít v systému poutacího postroje

Tato výztuž z nerezové oceli vč. tlumiče síly je nutná, pokud chcete systém Weight OnTop Double použít jako koncový nebo ohybový držák v systému poutacího postroje. Pomocí systému ABS Weight OnTop Double lze několika jednoduchými kroky vybavit systém poutacího postroje pro větší namáhání v rohových prvcích.



Kotevní bod lze v principu použít i bez nosné trubky jako jednoduchý mezidržák stejně jako jeho „menšího brášku“. ABS Weight OnTop.

Upozornění

Nosná trubka pro sloupky W-OT-D o průměru 16 mm vč. tlumiče síly

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Nezbytný při použití rohových nebo koncových sloupků v systému poutacího postroje

Materiál

Ocel

Délka tyče

300 mm

Norma EN

795-B

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Beton

Výška

300 mm

Barva

Barva nerezové oceli

Povrch

NOC FINISH

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace