ARMATURY DIN EN 15048-1 SB
Ocel ISO 4014 / 4032 8.8, pozinkovaná

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S označením CE; produkt vyhovuje zveřejněným harmonizovaným normám. To dokazuje, že výrobek je vhodný pro stavební aplikace.
- Regulovaný stavební produkt
„SB = strukturální šrouby; matice a šrouby vyhovující normě DIN EN 15048 musí mít označení „SB“.
Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684. Armatury se šrouby s hřídelí (částečný závit) jsou tvořeny následujícími součástmi: Šestihranné šrouby DIN EN ISO 4014 a šestihranné matice DIN EN ISO 4032“
Ideální pro použití v interiéru.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Konstrukce | Se šestihrannou maticí EN ISO 4032 |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky | 20 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 46 mm |
Oblast použití | Ocelová konstrukce |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ano |
Schválení | 0 - nehodí se |
Výška matice | 18 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)