ASSY® 3.0 combi Přepravní šroubová kotva
ASSY 3.0 combi, pro přeprav. ukotvení, ocel, poz.
ŠRB-DŘ-6HR-AW40-(A3K)-12X180/145



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Asymetrický hrubý závit s velkou závitovou částí (lg) pro vyšší pevnost v tahu
- Velká šestihranná hlava SW17 se zesíleným dříkem pro přenos velkých sil a optimální usazení
- Integrovaný pohon AW40 pro všestranné šroubování
- Kruhový protizávit snižující štípací síly
- Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), bez frézovací stopky
Z důvodu bezpečnosti smí být šrouby použity pouze jednou.
Celou součást je třeba připevnit alespoň pomocí dvou vrutů do dřeva. Dbejte, aby vruty nebyly zašroubovány do dilatačních spár apod.
U staticky neurčitého zavěšení pomocí více než tří vláken je třeba kotvy náležitě dimenzovat tak, aby celé zatížení udržely dva kotevní body. Zatížení kotevních bodů je třeba vypočítat podle vektorů působících sil. Při umístění více než dvou kotevních bodů (staticky definovatelné zavěšení), je třeba podniknout náležitá opatření (např. rozpěrná tyč) k zaručení rovnoměrného rozložení zatížení na všechna vlákna.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Vyjádření odborníků
Ideální k přepravě dřevěných součástí vyrobených z masivního dřeva, překližky, dřevěné dýhy a laminovaného dřeva
Vždy se řiďte technickými údaji uvedenými ve vyjádřeních odborníků ve spojení se standardem ETA-11/0190 a odpovídajícími národními předpisy.
Použití:
- Axiální síla na povrchu panelu nebo úzká hrana panelu
- Šikmá síla na povrchu panelu nebo úzká hrana panelu
- Šikmá síla na povrchu panelu s přesně vyfrézovaným zahloubením (d x t, 70 x 30 mm)
Závit vrutu musí být plně ukotven v povrchu dřeva, aniž by překážel součásti.
Při šroubování do úzkých hran překližkových desek vrutujte do středu vrstvy desky. Je také třeba připevnit příčník kolmo na povrch panelu kolem šroubových spojů pomocí vrutů ASSY plus FT s úplným závitem.
Pokud působí síly při přepravě, je třeba zahrnout přepravní síly působící na přepravní kotevní soustavu ve formě koeficientů vibrací.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 12 mm |
Délka (l) | 180 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5,5 mm |
Vnější pohon | WS17 |
Vnitřní pohon | AW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | S dříkem |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Délka závitu (lg) | 145 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Dřevěná stavba, Konstrukce prvků, Stavba zdřevěných panelů, Napojení kovu a dřeva, Přepravní ukotvení |
Průměr jádra | 7,2 mm |
Tvar hrotu | Hrot s protizávitem |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!