ASSY® 3.0, modře pozinkovaný Vrut do dřevotřísky
ASSY 3.0, oc.,poz.,FT, záp. hl., AW
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW20-(A3K)-4,5X25/21
ASSY 3.0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pozinkovaná ocel, modrý povrch, úplný závit, zápustná hlava, pohon AW
Dřevo spojuje, neštípe
Asymetrický závit – vyšší otáčky
- Nízký krouticí moment při šroubování
- Velká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
- Dvojitý závit: 3,0–4,5 mm
Systém AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Rychlé usazení
- Bezpečně uložení vrutu
- Bit téměř nevypadává
- Bez viklání
- Bez poškození povrchové vrstvy vrutu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů
- Snížený krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází štípání
Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.
Pro montáž kovu k dřevu je nutno vytvořit v kovové destičce přesný výřez
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Délka (l) | 25 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,85 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Délka závitu (lg) | 21 mm |
Průměr jádra | 2,7 mm |
Tvar hrotu | Hrot s kruhovým závitem |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Stříbrný |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,834 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo |
Oblast použití | Univerzální |
Schválení | ETA-11/0190 |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |