ASSY® 3.0 pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
ASSY 3.0, pozink. ocel, PT záp. frézovací kapsa AW
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW20-(A3K)-4,5X50/28
ASSY 3.0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, částečný závit, vertikální obráběcí hlava, AW
Dřevo spojuje, neštípe
Povrchy:
Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), laminované dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Frézovací kapsy - zahloubení kdekoli
- Vhodné pro dřevo a kování
- Minimálně poškozuje potahované dřevěné materiály
- Méně třísek na povrchu
Stopková fréza: „pomocný motor“ pro nižší sílu
- Nižší šroubovací a zahlubovací moment zejména v případě dlouhých šroubů
- Ochrana šroubovacích nástrojů
- Od průměru 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický závit pro vyšší rychlost
- Nízké šroubovací momenty
- Vysoká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
- Dvojitý závit: 3,0-4,5 mm
- Hrubý závit: 5,0-12,0 mm
Pohon AW pro vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Dobře pasující tvar
- Rychlé nastavení polohy
- Bezpečné umístění šroubu
- Prakticky nedochází k vyhazování bitu
- Bez kymácení
- Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Kruhový/lícovaný závit pro menší tendenci dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran
- Nižší krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
- Kruhový závit: 3,0-4,5 mm
- Lícovaný závit: 5,0-12,0 mm
Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.
Pro montáž kovu k dřevu je nutno vytvořit v kovové destičce přesný výřez
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra.
Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Délka (l) | 50 mm |
Délka závitu (lg) | 28 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,7 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Dvojitý závit |
Průměr jádra | 2,7 mm |
Tvar hrotu | Hrot s kruhovým závitem |
Vrcholový úhel | 20 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | A3K |
Barva | Stříbrný |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka |
Oblast použití | Univerzální |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |