Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

ASSY® 3.0 pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky

ASSY 3.0, ocel, poz., plný závit, válc. hl., AW
ŠRB-PLKHL-DŘ-AW20-(A3K)-4,5X40/37,0
ASSY 3.0

Obj. č. 0153045040
EAN 4047376868090

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Speciální šroub pro upevnění válcové spojky v hmoždince KALTSCHMELZ® pro šroubovací přidržovací patici.

Dřevo spojuje, neštípe



Asymetrický závit – vyšší rychlost


  • Nízké šroubovací momenty

  • Vysoká síla šroubování

  • Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky

  • Jednochodý závit


Pohon AW – vyšší výkon


  • Optimální přenos síly

  • Dobře pasující tvar

  • Rychlé nastavení polohy

  • Bezpečné umístění šroubu

  • Bit se prakticky nepovoluje

  • Bez kymácení

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu

  • Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm


Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů


  • Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran

  • Nižší krouticí moment při šroubování

  • Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
Upozornění

Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.



Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).



Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

Při použití tří šroubů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upevňování tenkého plechu na dřevo při zařizování prodejen a interiérů a výrobě nábytku.

Návod

Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.

Jmenovitý průměr (d)

4,5 mm

Délka (l)

40 mm

Typ hlavy

Pan head hlava

Průměr hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

3 mm

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Délka závitu (lg)

37 mm

Průměr jádra

2,7 mm

Tvar hrotu

Hrot s kruhovým závitem

Vrcholový úhel

20 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Stříbrný

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Hmotnost výrobku (na kus)

3,250 g

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP)
Dřevo
Dřevité materiály
Tvrdé dřevo
KVH
Měkké dřevo

Oblast použití

Univerzální
Nábytek
Plech-dřevo
Kování
Pokrývač

Schválení

ETA-11/0190

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace