Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

ASSY® 3.0 pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky

ASSY 3.0, pozink. ocel, PT záp. frézovací kapsa AW
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW20-(A3K)-4,5X70/38
ASSY 3.0

Obj. č. 017014570
EAN 4047376862951

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

K univerzálnímu použití při výrobě nábytku, zařizování obchodů a interiérů, konstrukci střech a tesařských pracích.

Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, částečný závit, vertikální obráběcí hlava, AW



Dřevo spojuje, neštípe



Povrchy:


Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), laminované dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.



Frézovací kapsy - zahloubení kdekoli


  • Vhodné pro dřevo a kování

  • Minimálně poškozuje potahované dřevěné materiály

  • Méně třísek na povrchu


Stopková fréza: „pomocný motor“ pro nižší sílu


  • Nižší šroubovací a zahlubovací moment zejména v případě dlouhých šroubů

  • Ochrana šroubovacích nástrojů

  • Od průměru 5 mm, L = 70 mm


Asymetrický závit pro vyšší rychlost


  • Nízké šroubovací momenty

  • Vysoká síla šroubování

  • Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky

  • Dvojitý závit: 3,0-4,5 mm

  • Hrubý závit: 5,0-12,0 mm


Pohon AW pro vyšší výkon


  • Optimální přenos síly

  • Dobře pasující tvar

  • Rychlé nastavení polohy

  • Bezpečné umístění šroubu

  • Prakticky nedochází k vyhazování bitu

  • Bez kymácení

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu

  • Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm


Kruhový/lícovaný závit pro menší tendenci dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů


  • Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran

  • Nižší krouticí moment při šroubování

  • Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy

  • Kruhový závit: 3,0-4,5 mm

  • Lícovaný závit: 5,0-12,0 mm
Upozornění

Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.


Pro montáž kovu k dřevu je nutno vytvořit v kovové destičce přesný výřez


Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použitíSpoje dřevo-dřevo, ocel-dřevo při výrobě nábytku, zařizování prodejen, vnitřní výstavbě a stavbě střech a dřevostaveb.
Návod

Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra.


Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.

Jmenovitý průměr (d)

4.5 mm

Délka (l)

70 mm

Délka závitu (lg)

38 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr hlavy (dh)

8.8 mm

Výška hlavy (k)

2.7 mm

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Tvar závitu

Závit s dvojitým začátkem

Průměr jádra

2.7 mm

Tvar hrotu

Hrot s kruhovým závitem

Vrcholový úhel

20 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Stříbrný

Min./max. úhel zašroubování

0-90 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo

Oblast použití

Univerzální, Nábytek, Korpus, Kování, Vnitřní výbava

Šroub s povinností registrace

Ano

Schválení

ETA-11/0190

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace