Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

ASSY plus terasy Hliník, nerezová ocel A2, zápustná hlava RW

ASSYplus terasa/alu A2 nerezová ocel záp. hlava RW
ŠRB-TERAS-VRT-FRK-A2-RW20-4,8X47/18

Obj. č. 016694847

EAN 4056807807867

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ASSY plus terasy Hliník, nerezová ocel A2, zápustná hlava RW

Obj. č. 016694847

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vrtací šrouby ASSYplus jsou dokonale vhodné pro viditelné připevňování palubních desek k hliníkovému podlahovému profilu Würth.

Korozivzdorná nerezová ocel A2 (č. materiálu 1.4567)


Extrémně silné


Vroubkovaný dřík poskytuje zvýšenou pevnost šroubu, protože austenitickou nerezovou ocel nelze zakalit.


Přesné nastavení


Vrtací hrot umožňuje přesné umístění šroubu bez problémů.


Rozsah vrtání hrotu: Hliník, 1,75–4,0 mm


Snadné a čisté zahlubování


Malá zápustná hlava umožňuje díky malému průměru velmi snadné a čisté zapuštění. Frézovací kapsy pod hlavou odebírají vyčnívající třísky. Zapuštění do povrchu se doporučuje pro tropické tvrdé dřevo, protože tyto typy dřeva mají velmi krátké třísky.


Palubní desky musí být předvrtané s průměrem otvoru 5,0 mm.


Drážka RW® pro optimální vedení a přenos síly


Drážka RW® zaručuje přesné uložení bitu v drážce šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.


Možnosti délky šroubů s hliníkovou lištou Würth:


47 mm pro krycí desky o tloušťce 20 mm


52 mm pro krycí desky o tloušťce 22–28 mm


57 mm pro krycí desky o tloušťce 28–34 mm


62 mm pro krycí desky o tloušťce 34–40 mm

Upozornění

Není vhodné do prostředí s obsahem chlóru. Aby bylo zajištěno, že šroub drží dostatečně dobře v hliníku, tloušťka stěny hliníkových profilů by neměla být menší než 2,2 mm.


U šroubových spojů na běžných hliníkových profilech musí být dodržena vzdálenost 8 mm.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

4,8 mm

Délka (l)

47 mm

Délka závitu (lg) (lg)

18 mm

Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b)

23 mm

Typ hlavy

Malá vystouplá zápustná hlava

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr hlavy (dh)

7,6 mm

Výška hlavy (k)

3,3 mm

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Částečný závit s rýhovaným dříkem

Délka stopky

20 mm

Konstrukce

S rýhovaným dříkem

Průměr jádra

3,6 mm

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Hliníkový trapézový plech, Dřevo

Oblast použití

Fasáda, Terasa, Plot, Vlhký prostor, Hrací zařízení, Venku, Můstek, Balkon

Doplňkové příslušenství

Záhlubník s hlubkovým dorazem

Hmotnost výrobku (na kus)

5,000 g

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Distanční lišta

DISTANČNÍ PÁSEK PRO TERASOVÉ PALUBKY 345

Distanční lišta zaručuje ochranu dřevěné konstrukce a prodlužuje životnost terasy
x 50 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníkový terasový profil

TERAS.PROFIL ALU-SVĚTLÝ-B45XH41MM-L4M

Jako podpůrná konstrukce pro dřevěné a WPC paluby
x 20 m