ASSY plus terasy Hliník, nerezová ocel A2, zápustná hlava RW
ASSYplus terasa/alu A2 nerezová ocel záp. hlava RW
ŠRB-TERAS-VRT-FRK-A2-RW20-4,8X62/23
ASSYPLUS 3.0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Korozivzdorná nerezová ocel A2 (č. materiálu 1.4567)
Extrémně silné
Vroubkovaný dřík poskytuje zvýšenou pevnost šroubu, protože austenitickou nerezovou ocel nelze zakalit.
Přesné nastavení
Vrtací hrot umožňuje přesné umístění šroubu bez problémů.
Rozsah vrtání hrotu: Hliník, 1,75–4,0 mm
Snadné a čisté zahlubování
Malá zápustná hlava umožňuje díky malému průměru velmi snadné a čisté zapuštění. Frézovací kapsy pod hlavou odebírají vyčnívající třísky. Zapuštění do povrchu se doporučuje pro tropické tvrdé dřevo, protože tyto typy dřeva mají velmi krátké třísky.
Palubní desky musí být předvrtané s průměrem otvoru 5,0 mm.
Drážka RW® pro optimální vedení a přenos síly
Drážka RW® zaručuje přesné uložení bitu v drážce šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.
Možnosti délky šroubů s hliníkovou lištou Würth:
47 mm pro krycí desky o tloušťce 20 mm
52 mm pro krycí desky o tloušťce 22–28 mm
57 mm pro krycí desky o tloušťce 28–34 mm
62 mm pro krycí desky o tloušťce 34–40 mm
Není vhodné do prostředí s obsahem chlóru. Aby bylo zajištěno, že šroub drží dostatečně dobře v hliníku, tloušťka stěny hliníkových profilů by neměla být menší než 2,2 mm.
U šroubových spojů na běžných hliníkových profilech musí být dodržena vzdálenost 8 mm.
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d) | 4,8 mm |
Délka (l) | 62 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 18 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 23 mm |
Typ hlavy | Malá vystouplá zápustná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 7,6 mm |
Výška hlavy (k) | 3,3 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Částečný závit s rýhovaným dříkem |
Délka stopky | 39 mm |
Konstrukce | S rýhovaným dříkem |
Průměr jádra | 3,6 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Hliníkový trapézový plech |
Oblast použití | Fasáda |
Doplňkové příslušenství | Záhlubník s hlubkovým dorazem |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6,500 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!