ASSY®plus, modře pozinkovaná ocel
ASSYplus, pozink. ocel, PT, AW, záp. fréz. hlava
ŠRB-ZÁ-SVRT-60°HL-AW20-(A2K)-4X45/25


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesná poloha bez smykání
Přesné polohování vrutu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl pro tento účel speciálně navržen. Vrtací hrot zajišťuje naprosto přesnou polohu. Zabraňuje také štípání a trhání dřeva.
Rychlé šroubování
Rychlé zašroubování díky postupnému náběhu závitu za vrtacím hrotem.
Čisté a snadné zahlubování
Dutiny umožňují čisté a snadné zahloubení šroubu. Provedení zadržuje třísky přenášené během otáčení na povrch.
Drážka AW pro optimální umístění a přenos síly
Drážka AW zajišťuje dokonalé nasazení šroubováku do šroubu. Toto provedení zabraňuje viklání a vykluzování bitu při otáčení.
Nábytek, skříně, vnitřní výstavba, stavba výstavních konstrukcí apod.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 45 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 25 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 28 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací žebra |
Průměr hlavy (dh) | 7.9 mm |
Výška hlavy (k) | 2.7 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 2.7 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Překližka (BSP), KVH |
Oblast použití | Nábytek, Korpus, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Vnitřní výbava |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2.652 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)