Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

ASSY®plus pozinkovaný žlutý vrut do dřevotřísky

ASSYplus pozink. ocel žlutá, ČZ, záp. hl AW
ŠRB-ZÁ-SVRT-T2-DŘ-AW20-(A2L)-3,5X50/27

Obj. č. 0165223550

EAN 4052712329555

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ASSY®plus pozinkovaný žlutý vrut do dřevotřísky

Obj. č. 0165223550

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální použití pro spoje dřevo-dřevo nebo ocel-dřevo v blízkosti okrajů při výrobě nábytku, zařizování prodejen a interiérů a konstrukci dřevostaveb.

Přesné polohování a bez štípání


Přesné polohování šroubu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl speciálně navržen pro tento účel. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štěpení nebo praskání dřeva.



Rychlé šroubování


Jemný začátek závitu za vrtacím hrotem umožňuje rychlé zašroubování.



Hladké a snadné zahloubení


Frézovací kapsy zaručují hladké a snadné zahloubení vrutu. Třísky uvolňované na povrchu během utahování jsou odebírány.



Drážka AW pro optimální umístění a přenos síly


Drážka AW zaručuje skvělé nasazení bitu do drážky šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.

Upozornění

Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.



Při výběru délky šroubu pamatujte, že závit musí být zcela zašroubován do materiálu.


Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spoje dřevo-dřevo nebo ocel-dřevo při výrobě nábytku, zařizování prodejen a interiérů a konstrukci dřevostaveb.


Podklady: Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Návod

Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.

Jmenovitý průměr (d)

3,5 mm

Délka (l)

50 mm

Délka závitu (lg) (lg)

27 mm

Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b)

30,5 mm

Typ hlavy

Zápustná hlava 75 stupňů

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

3,3 mm

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukce

S dříkem

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Průměr jádra

2,1 mm

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Žlutě pozinkované

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo

Oblast použití

Nábytek, Korpus, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Vnitřní výbava

Schválení

ETA-11/0190

Hmotnost výrobku (na kus)

2,100 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace