AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulátorová úhlová bruska
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT-1
AKU ÚHL. BRUSKA AWS 18-125P-COMP-1-SOLO
Obj. č. 5701446000
EAN 4065746644020
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
Kompaktní a výkonná bezkomutátorová akumulátorová úhlová bruska pro středně náročné hrubování a řezání
- Funkce nepřetržitého monitoringu vypne motor v případě zablokování, přetížení nebo přehřátí
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Krycí mřížky na větracích otvorech poskytují dodatečnou ochranu proti třískám
- Bezpečná práce díky nouzovému vypínači a brzdě, která po uvolnění spínače rychle zastaví kotouč.
- Rychlé přestavení podle aplikace díky systému rychloupínací matice a ochranného krytu, který zajišťuje rychlé a snadné nastavení bez použití nářadí
- Pohodlná práce s nízkou únavou díky kompaktnímu ergonomickému designu s přídavnou antivibrační rukojetí pro ještě větší komfort
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 9500 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Hmotnost stroje bez akumulátoru | 1,98 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!