Adaptační profil pro sekvenční volič zavírání
Adaptační profil pro kluznou kolejnici SR
PR-ADAPTERPROFIL-SR-30-MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro kluznou kolejnici sekvenčního voliče zavírání Lze použít pro dveře DIN R a DIN L.
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Vhodné pro počet dveří | 2 |
Možnost montáže | Strana závěsu: standardní montáž |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!