Adaptér pro zavírač dveří s nůžkovým mechanismem
Adapter pro zavírač dveří s nůžkovým ramenem
PR-ADAPTERPROFIL-DVSHL/NUZKGEKAMG
Obj. č. 0688001940
EAN 4045727403754
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Adaptér umožňuje montáž nůžkového ramena na úzké rámy dveří
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | STS 281, STS 291, STS 340, STS 370 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Lakováno |
Barva | Bílý hliník |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana závěsu: standardní montáž |
Nastavitelná přídržná síla | 0 - nehodí se |
Typ sestavení | Šroubovací |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |