Adaptér zástrčky CEE S fázovým měničem
Redukční zástrčka adaptéru CEE 400 V
REDUKCE 16A/32A 3F/5P-MĚNIČ FÁZÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vstup: Měnič fáze CEE, 16 A, 5P, 400 V
- Výstup: Zásuvka CEE, 32 A, 5P, 400 V
- Poniklované kontakty
V souladu s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Počet přípojek | 2 ks |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Hlavní pojistka | 0 - nehodí se |
Barva | Šedá, Červená |
Stupeň krytí | IP 44 |
Materiál skříně | PA – polyamid |
Materiál kontaktů | Mosaz, poniklovaná |
Délka x šířka x výška | 300 x 92 x 103 mm |
Datové listy(X)