Adhezivní mazivo HHS 100 PLUS
Kontaktní mazivo HHS 100 PLUS
TUHÉ MAZADLO HHS 100 PLUS, 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nižší opotřebení díky cílené aplikaci
- Skvělá vzlínavost a penetrační vlastnosti
- Suchá ochranná vrstva zajišťuje vynikající kluzné vlastnosti a zabraňuje ulpívání prachu a dalších nečistot
- Zabraňuje vrzání a skřípání
Vynikající ochrana a trvanlivost
- Ideální pro mazání v silně znečištěném, prašném a suchém prostředí
- Snížení četnosti vyžadovaného opětovného mazání díky odolnosti mazaných ploch proti opotřebení
- Skvělé těsnicí vlastnosti pro ochranu před vlhkostí a nečistotami
- Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi
Odolnost proti opotřebení a slučitelnost s materiály
- Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání
- V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)
- Vynikající materiálová kompatibilita s ocelí, neželeznými kovy, nerezovou ocelí, EPDM, FKM a NBR
- Bez obsahu mikroplastů
- Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF
- Registrace NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami
- Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Pokud výrobek používáte jako antikorozní fólii, musí být před uvedením zařízení do provozu zcela odstraněn.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití, jakož i podmínkám skladování a použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za konkrétní výsledek aplikace. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny produktů a dále je vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro profesionální mazání např. řetězů, kluzných ploch a ozubených kol v extrémně prašném a znečištěném prostředí.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Chemická báze | Syntéza tuku a aditiv v uhlovodíkových rozpouštědlech |
Základní olej | Syntetické uhlovodíky |
Barva | Transparentní, bělavá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,8 g/cm³ |
Min. teplotní podmínky | -20 °C |
Max. teplotní podmínky | 160 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 1000 °C |
Min. bod vzplanutí účinné látky | -8 °C |
Min. bod vzplanutí | -80 °C |
Podmínky pro bod vzplanutí | Podle normy ISO 2592 |
Kinematická viskozita základního oleje | 20,5 mm²/s |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C, DIN 51757 |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Odolné vůči | Voda, Slaná voda, Slabé louhy, Slabé kyseliny |
Kompatibilita materiálů | Těžké neželezné kovy, Ocel, Nerezová ocel, EPDM, FKM, NBR |
Obsah balení | 400 ml |
Hmotnost obsahu | 251 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!