Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Adhezní aktivátor Contact Clean

Základní nátěr pro opravy autoskel transparentní
CONTACT CLEAN 250ML

Obj. č. 0890024500

EAN 4056807513959

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Adhezní aktivátor Contact Clean

Obj. č. 0890024500
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
Čirý základní nátěr pro lepidlo na čelní sklo Revolution a Revolution 2
  • Průhledný prostředek pro lepší adhezi pro lepidlo na čelní sklo Revolution a Revolution 2

  • Aktivátor pro ořezávání (zbývající housenky) a čelní skla/okna s PU/PVC potahem
Upozornění

Produkt neposkytuje ochranu proti UV záření. Nestírat. Nádobku před otevřením řádně protřepejte.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zasklívání veškerých čelních skel/oken u osobních aut a malých dodávek. Předběžné ošetření skla při zasklívání (s keramickým potahem).

Návod

Povrchy musí být zcela suché, čisté a bez mastnoty. Nejprve očistěte lepené plochy čističem skla ECOLINE 089022001. Před použitím adhezní aktivátor Contact Clean protřepejte. Poté lze aplikovat přípravek Contact Clean. Vodicí podložka, obj. č. 0890024515: Podložku lze aktivovat krátkým ohybem rukojeti (s tichým cvaknutím). Obsah se nanáší látkovou (červenou) stranou na perforovaný keramický povrch. Stačí jediná aplikace. Lepidlo na sklo lze aplikovat po zaschnutí (15 minut). Další informace naleznete v technických údajích.

Provedení

Plechovka

Obsah balení

250 ml

Chemická báze

Nafta

Barva

Transparentní

Min. doba odvětrávání

15 min

Podmínky pro dobu odvětrávání

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

25 °C

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepidlo na čelní skla Revolution

LEPIDLO NA AUTOSKLA REVOLUTION 300ML

Lepidlo na autoskla bez izokyanátu 1C PU hybrid, které se zpracuje s čirým základním nátěrem
Abrazivní čisticí houba

ČISTÍCÍ HOUBA-BRUSNÁ-L100MMXB20MMX20MM

Pro důkladné čištění odolných nečistot na skleněných tabulích a keramických hranách se sítotiskem
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace