Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Přihlášení pro zákazníky
Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Aku LED svítilna WL Mini 2,5 + 1 W LED

Aku ruční LED svítilna Ergolight Mini
LAMPA AKU LED MINI 4+1 IP20

Obj. č.: 0827940370

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Aku LED svítilna WL Mini 2,5 + 1 W LED

Obj. č.: 0827940370

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

OJ

x 1

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nabíjecí LED pracovní svítilna
Globální verze

Charakteristika


  • 2K tělo s dobrým úchopem

  • Mimořádně vysoký světelný výkon a intenzita

  • Velmi široký paprsek

  • Ochrana IP20 proti vodě a prachu

  • Silný magnet pro uchycení

  • Tělo nastavitelné v úhlu 160° umožňuje různé nastavení směru světla

  • Hlavní i rozptýlené světlo s výkonnou LED technologií

  • 1 háček nastavitelný v úhlu 360° na zadní straně

  • Pásek na zápěstí

Obsah dodávky:


Svítilna, USB kabel, uživatelská příručka

UpozorněníAkumulátor Li-Ion: 3,7 V, 7,77 Wh, 2 100 mAH

Informace o výrobku

Katalogové listy(X)

Přílohy ve formátu PDF 1

Datové listy(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Min. index reprodukce barev (CRI)

70

Světelný tok, hlavní světlo

250 lm

Světelný tok, boční světlo

70 lm

Doba svícení

3.5 h

Doba nabíjení

4 h

Stupeň krytí

IP 20

Jmenovité napětí

5 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

2100 mAh