Aku kombinované kleště PRINETO 14–32, sada
Aku kombinované kleště PRINETO 14–32, sada
Obj. č. 0878800092
EAN 4044448019770
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Délka | 325 mm |
Šířka | 69 mm |
Výška | 195 mm |
Max. průměr trubky | 32 mm |
Vhodné pro plastové trubky (Prineto) | DN.. 8.., DN.. 10.., DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 16.., DN.. 20.., DN.. 25.., DN.. 32.. |
Jmenovité napětí | 12 V |
Napětí baterie | 12 V |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ne |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 06 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 8000,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů