Aku kombinovaný nástroj PRINETO AS
Akumulátorový kombinovaný nástroj PRINETO AS

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Aku kombinovaný nástroj PRINETO AS v robustním plastovém přepravním kufru
- Pro roztahování trubek a zatlačování posuvných objímek 16–32
- S rozhraním mini USB a LED displejem pro rychlé informace o stavu stroje, vč. 2x Li-ion baterie a nabíječky, softwaru pro analýzu s datovým kabelem, pokyny a údržbovým olejem
Délka | 205 mm |
Šířka | 75 mm |
Výška | 305 mm |
Min. průměr trubky | 14 mm |
Max. průměr trubky | 40 mm |
Napětí baterie | 18 V |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1,5 Ah |
Typ akumulátoru / baterie | Lithium |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Síla úderu | 20 kN |
Doba nabíjení | 30 min |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 06 |
Stupeň krytí | IP 40 |
Hladina akustického tlaku | 75 dB |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6966,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!