Aku kotoučová pila MHKS 28-A
Akumulátor. ruční kotoučová pila na kov, MHKS 28-A
AKU KOTOUČ. PILA MHKS 28-A 2X3,0AH
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Technologie Li-Ion
Nepřetržité monitorování kapacity akumulátoru
Indikátor stavu nabití na akumulátoru
Snížené riziko poranění
Díky motorové brzdě se pilový list zastaví ihned po vypnutí.
Snadná, rychlá výměna kotouče
Zámek vřetene
Přístroj dobře sedí v ruce a umožňuje práci bez únavy
Kompaktní a ergonomické provedení s měkkým úchopem
Poskytuje dostatečné osvětlení pracovního místa
S LED osvětlením zabudovaným do ochranného krytu
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 28 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 3200 ot/min |
Vhodné pro průměr vývrtu | 20 mm |
Průměr pilového listu | 174 mm |
Max. hloubka řezu při 90 stupních | 61 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 4,2 kg |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 3 Ah |
PIL. KOT. NA KOV-TC-AT-174X52X20
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!