Aku ruční LED svítilna Ergolight
Akumulátorová ruční LED svítilna Ergolight
LAMPA AKU LED EXCLUSIVE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvoudílné pouzdro s dobrým úchopem
- Dlouhá doba svícení
- Ochrana IP65 proti vodě a prachu
- Silný magnet pro montáž
- Úhlově nastavitelný
- Hlavní a rozptýlené světlo
- Dva nastavitelné háky pro vysokou flexibilitu
- Silný držák řemenu
- Pásek na zápěstí
Obsah dodávky:
1x aku ruční LED svítilna
1x návod k použití
1x napájecí zdroj AC/DC 100–240 V
1x adaptér 12–24 VDC do vozidla
Světelný tok | 100 lm |
Min./max. doba svícení | 3-7,5 h |
Doba nabíjení | 4,5 h |
Stupeň krytí | IP 65 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2100 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)