Aku ruční LED svítilna Ergopower Boost
Akumulátorová ruční LED svítilna Ergopower BOOST
LAMPA AKU LED-10W-IP65-ERGOPOWER BOOST
Obj. č. 0827940450
EAN 4058794742381
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Exkluzivní design Würth
Dvoukomponentní pouzdro s dobrým úchopem
Ochrana IP65 proti vodě a prachu
Vysoká flexibilita
Jeden hák
Pásek na zápěstí
Hlavní světlo 10 W SMD LED, bodové světlo 3 W LED
Funkce svítilny
Bodové světlo nad hlavou svítidla
Bodové světlo, hlavní světlo, vypnuto
Přepínání režimu
Další boost režim pro světelný tok 1000 lm
Hlava svítidla s možnost natáčení v rozsahu 160°
Silné magnety
Dva magnety na zadní straně a jeden na spodní straně svítidla
Stav nabíjení akumulátoru
Čtyři kontrolky
Nabíjení přes USB-C
Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla
Nejnovější technologie akumulátorů Li-Ion
Akumulátor Li-ion: 3,7 V, 4 400 mAh, 16,28 Wh
Datové listy(X)
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Světelný tok | 1000 lm |
Světelný tok, hlavní světlo | 500 lm |
Světelný tok, boční světlo | 300 lm |
Teplota barev | 6000 K |
Doba svícení | 2,5 h |
Doba svícení hlavního světla | 5 h |
Doba svícení sekundárního světla | 8 h |
Doba nabíjení | 5 h |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Stupeň krytí | IP 65 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 5 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 4400 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Délka x šířka x výška | 275 x 56 x 38,5 mm |
Typ zástrčky | C |