Aku ruční LED svítilna Ergopower Compact
Akumulátorová ruční LED svítilna Ergopower Compact
LAMPA AKU LED-7W-IP65-ERGOPOWER COMPACT
Obj. č. 0827940260
EAN 4099618176111
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Exkluzivní design Würth
Ochrana IP65 proti vodě a prachu
Dvoukomponentní pouzdro s dobrým úchopem
Vysoká flexibilita
Jeden hák
Pásek na zápěstí
Hlavní světlo 5W SMD LED, bodové světlo 2W LED
Hlava svítidla s možnost natáčení v rozsahu 160°
Bodové světlo nad hlavou svítidla
Silné magnety
dva magnety na zadní straně a jeden na spodní straně svítidla
Stav nabíjení akumulátoru
Čtyři kontrolky
Nabíjení přes rozhraní USB-C
Přepínání režimu
Bodové světlo, slabé hlavní světlo, silné hlavní světlo
Nejnovější technologie akumulátorů Li-Ion
Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla
Intenzita světla je plynule nastavitelná:
- Slabé hlavní světlo: 225 lm
- Silné hlavní světlo: 450 lm
- Bodové světlo: 150 lm
Akumulátor Li-ion: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Datové listy(X)
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Světelný tok, hlavní světlo | 450 lm |
Světelný tok, boční světlo | 150 lm |
Teplota barev | 6000 K |
Min./max. doba svícení | 2,5-5,5 h |
Doba svícení hlavního světla | 2,5 h |
Doba svícení sekundárního světla | 5 h |
Doba nabíjení | 4 h |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Stupeň krytí | IP 65 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 5 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2200 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ připojení | USB typu C |
Min./max. provozní teplota | 40 až -10 °C |
Délka x šířka x výška | 43,5 x 37,5 x 230 mm |
Typ zástrčky | C |