Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1,4
Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.4
LAMPA AKU LED-WLH1.4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Skvělé osvětlení
- Snadné zavěšení svítidla díky 360° otočnému a sklopnému plastovému háku
- Flexibilní připevnění ke všem kovovým povrchům díky silnému magnetu v patici svítilny
- Ideální pro osvětlení pracovního prostředí díky hlavnímu svítidlu se 250 lumeny
- Rychle identifikujte vybitou baterii pomocí kontrolky
Nepřetržitá práce
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější lithium-iontové dobíjecí baterii
- Díky kompaktnímu designu je možné snadné a rychlé uložení kamkoli
Obsah dodávky
- Ruční svítilna, kabel USB-A/Micro USB, napájecí zdroj 100–240 V, 50/60 Hz
Datové listy(X)
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Světelný tok | 250 lm |
Doba svícení | 5 h |
Doba nabíjení | 4 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3.7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2000 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB typu A |
Délka vedení | 1200 mm |
Min./max. provozní teplota | -5 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 78 x 33 x 113 mm |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!